› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 25A 100mA impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG741A25
Cod. Produttore G741A25
Cod. EAN 8005543459904

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 100 mA
  • Tipo differenziale: Tipo A, 4 poli
  • Protezione corto circuito: 10 kA
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Dimensioni: 4 moduli (71.2x86x44.2 mm)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con corrente nominale di 25A e sensibilità di 100mA, progettato per la protezione delle persone e degli impianti contro i guasti di isolamento e le correnti di guasto a terra. Dotato di tecnologia a corrente elettromagnetica residua con relé sensore di corrente, garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza. Il dispositivo è montabile su guida DIN simmetrica da 35 mm e presenta morsetti a vite con otturatore per una connessione sicura e facilitata. È conforme alle norme EN/IEC 61008-1 e offre un potere di interruzione in corto circuito di 10kA. Il grado di protezione è IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale, con indice di protezione meccanica IK04. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un facile azionamento e la possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. Adatto per sistemi neutro di terra IT, TT e TN, funziona a una tensione nominale di 400 V~ e frequenza di 50 Hz. Il dispositivo è realizzato con materiali resistenti al calore e al fuoco, con classificazione V2 secondo UL94, e garantisce un’elevata durata meccanica ed elettrica con oltre 20.000 manovre testate. Il prodotto è idoneo per ambienti umidi e inquinati da cloruri, come piscine, e rispetta le direttive RoHS per la riduzione di sostanze nocive. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 25A - Idn= 0,1A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,1 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 25A 100mA impianti elettrici