Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
66 mm
corrente nominale
40 A
tensione nominale
400 V
tensione di isolamento nominale Ui
numero di poli
4
corrente di guasto nominale
10 mA
tipo di corrente di guasto
B
resistenza a corto circuito (Icw)
10 kA
grado di inquinamento
2
Numero moduli DIN
frequenza
50/60 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 KILOVOLT
sezione conduttore collegabile unifilare
2,5 ... 35 mm²
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 55 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te