Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG724A80
Cod. Produttore
G724A80
Cod. EAN
8005543459492

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 80A - Idn= 0.3A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale BTDIN a 2 poli con portata nominale di 80A e sensibilità di intervento a 300mA, progettato per la protezione degli impianti elettrici e la sicurezza delle persone contro i contatti diretti e indiretti. Questo dispositivo combina la funzione di protezione differenziale con quella di interruzione da sovraccarichi e corto circuiti, garantendo un isolamento efficace dei circuiti elettrici. Montabile su guida DIN simmetrica da 35mm, presenta una maniglia ergonomica a due posizioni per un facile comando e un pulsante di test per verificare periodicamente il corretto funzionamento. I morsetti a vite sono dotati di otturatore per una connessione sicura dei cavi di rame, con capacità di collegamento fino a 50 mm² per cavi rigidi e 35 mm² per cavi flessibili. Il dispositivo è conforme alle norme EN/IEC 61008-1, con potere di interruzione in corto circuito fino a 10kA e grado di protezione IP40 nella zona frontale. È resistente a vibrazioni, calore e fuoco, con materiali plastici autoestinguenti e senza alogeni. Adatto per sistemi di terra IT, TT e TN, funziona a tensione nominale di 230V~ e frequenza di 50Hz, con un indice di protezione meccanica IK04. Il dispositivo è consigliato per installazioni in ambienti umidi e inquinati, come piscine, e deve essere testato mensilmente per garantirne la sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 80A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale puro 2P 80A 300mA per impianti elettrici