› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 2P 63A 500mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG725AS63
Cod. Produttore G725AS63
Cod. EAN 8005543460092

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 63 A
  • Sensibilità differenziale: 500 mA
  • Tipo differenziale: A-S (breve ritardo)
  • Moduli: 2 moduli (35.6 mm)
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP 20 morsetti, IP 40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale bipolare da 63A con sensibilità di 500mA, progettato per il montaggio su guida DIN. Questo dispositivo garantisce una protezione efficace contro i guasti di isolamento e le correnti di guasto di tipo A, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici e delle persone da contatti diretti e indiretti. Il differenziale è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con indicazione visiva dello stato (I-ON/O-OFF) e pulsante di test per verificare il corretto funzionamento periodico. Realizzato con materiali resistenti e conforme alle normative EN/IEC 61008-1, offre un potere di interruzione in corto circuito fino a 10kA e un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale. È adatto per sistemi con corrente residua di tipo A e può essere utilizzato in ambienti con temperatura da -25°C a +60°C. Il dispositivo è compatibile con cavi di rame fino a 35 mm² per conduttori rigidi e 25 mm² per conduttori flessibili, con morsetti a vite provvisti di otturatore per una connessione sicura. La sua struttura permette il blocco in posizione aperta o chiusa mediante lucchetto e la sigillatura per garantire la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 63A - Idn= 0,5A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 63A 500mA per impianti elettrici