Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG724A63
Cod. Produttore
G724A63
Cod. EAN
8005543459478

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 63A - Idn= 0.3A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico a 2 poli per montaggio su guida DIN, con portata nominale di 63A e sensibilità di intervento a 300mA. Progettato per proteggere persone e impianti da guasti di isolamento, cortocircuiti e sovraccarichi, garantisce un’elevata sicurezza grazie alla tecnologia elettromagnetica con relè di rilevamento corrente residua. Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e garantisce un potere di interruzione di 10kA. È dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per un facile comando, con indicazione visiva dello stato di apertura e chiusura. I morsetti a vite sono provvisti di otturatori per un cablaggio sicuro e affidabile, con una profondità di serraggio di 14 mm e coppia consigliata di 2,5 Nm. Il dispositivo è adatto per sistemi di terra IT, TT e TN, con grado di protezione IP40 nella zona morsetti e resistenza meccanica IK04. La temperatura di esercizio varia da -25°C a +60°C e il prodotto è realizzato con materiali resistenti al calore e al fuoco, classificati V0 secondo UL94. È previsto un test mensile tramite pulsante per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale puro 2P 63A 300mA impianti elettrici