› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 2P 40A 500mA per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIG725A40
Cod. Produttore G725A40
Cod. EAN 8005543459447

Informazioni principali

  • Polarità: 2 poli, 2 moduli
  • Corrente nominale: 40 A
  • Corrente differenziale: 500 mA
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Tipo differenziale: Tipo A
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP40 frontale
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTicino BTDIN a 2 poli con corrente nominale di 40A e sensibilità di intervento a 500mA, progettato per la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo è dotato di tecnologia elettromagnetica con funzione di corrente residua e relè di rilevamento, garantendo un elevato potere di interruzione residuo nominale di 10kA in conformità alla norma EN/IEC 61008-1. È adatto per montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm e consente il collegamento di cavi di rame rigido e flessibile con morsetti a vite provvisti di otturatore per una maggiore sicurezza. La maniglia ergonomica a due posizioni permette un facile azionamento con indicazione visiva dello stato di funzionamento ("I-ON" dispositivo chiuso e "O-OFF" dispositivo aperto). Il prodotto è conforme alle normative europee di sicurezza, con grado di protezione IP40 e resistenza meccanica IK04, ed è utilizzabile in ambienti umidi e inquinati come piscine. È previsto il test mensile tramite apposito pulsante per garantire l’efficacia della protezione differenziale. Il materiale dell’involucro è in poliammide e PBT, resistente al calore e al fuoco secondo la norma UL94, con isolamento conforme alla norma EN/IEC 61008-1. La profondità del morsetto è di 14 mm e la lunghezza di spelatura consigliata è di 11 mm. Il dispositivo supporta una frequenza nominale di 50 Hz e una tensione nominale di 230 V~. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali più rilevanti del prodotto, enfatizzando la sicurezza, la facilità di installazione e la conformità alle normative di settore. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 40A - Idn= 0,5A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 40A 500mA per quadri elettrici