› Distribuzione elettrica

Interruttore differenziale puro 2P 40A 300mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG724F40
Cod. Produttore G724F40
Cod. EAN 8005543608845

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Sensibilità differenziale: 300mA
  • Tipo differenziale: F
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Numero moduli: 2 moduli
  • Protezione sovraccarichi: richiesta
  • Grado protezione: IP20 morsetti
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 2 poli da 40A con sensibilità di 300mA, tipo F, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Questo dispositivo elettromagnetico protegge persone e impianti da contatti diretti e indiretti e da guasti di isolamento, garantendo isolamento e sicurezza secondo la normativa EN/IEC 61008-1. È adatto per sistemi di terra IT, TT e TN e funziona a una tensione nominale di 400 V~ con frequenza di 50 Hz. La tecnologia di rilevamento utilizza un relè sensore di corrente residua elettromagnetica, compatibile con correnti residue sinusoidali e pulsanti composite fino a 10 mA. Il dispositivo presenta una corrente nominale di intervento di 40A con potere di interruzione residuo di 1000 A e potere di interruzione in corto circuito di 10 kA. È dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per apertura e chiusura, con visualizzazione dello stato contatti e possibilità di blocco e sigillatura. Il collegamento è realizzato tramite morsetti a vite con protezione da inserimento cavi errati. Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e alle norme di sicurezza europee, con involucro in poliammide e PBT resistente al calore e al fuoco, grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 frontale. La sua struttura garantisce resistenza a vibrazioni e urti meccanici con indice IK04. Ideale per installazioni in ambienti umidi e inquinati da cloro, come piscine, e per applicazioni che richiedono alta affidabilità e sicurezza elettrica. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

F

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 40A 300mA per impianti elettrici