› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 2P 40A 100mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG721A40
Cod. Produttore G721A40
Cod. EAN 8005543459423

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 100 mA
  • Tipo differenziale: Tipo A
  • Moduli: 2 moduli
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP40 / IK04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCBO) a 2 poli con corrente nominale di 40A e sensibilità di 100mA, progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per la protezione degli impianti da guasti di isolamento. Montabile su guida DIN simmetrica da 35 mm, con maniglia ergonomica a due posizioni per l’azionamento manuale e possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. Dotato di indicazione positiva di contatto tramite marcatura visibile "I-ON" e "O-OFF". Realizzato con materiali isolanti resistenti al calore e al fuoco, con grado di protezione IP40 nella zona morsetti e IK04 per la resistenza agli urti meccanici. Supporta la connessione con morsetti a vite per cavi rigidi e flessibili di diverse sezioni, con profondità morsetto di 14 mm e coppia di serraggio consigliata di 2,5 Nm. Conforme alle norme EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423, adatto per sistemi di terra IT, TT e TN, con potere di interruzione residuo nominale di 10kA e capacità di interruzione fino a 800A in caso di corto circuito a terra. Funziona con corrente alternata residua di tipo A e AC, con frequenza nominale di 50 Hz e tensione nominale di 230 V. Il dispositivo è progettato per operare in ambienti con temperature da -25°C a +60°C e può essere installato in diverse posizioni (verticale, orizzontale, capovolta, laterale). La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituzione senza disconnettere gli altri apparecchi della fila munita di pettine. È raccomandata la verifica mensile del funzionamento tramite pulsante di test per garantire la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 40A - Idn= 0,1A - Vn= 230Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,1 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 40A 100mA per impianti elettrici