› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 2P 25A 30mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG723A25
Cod. Produttore G723A25
Cod. EAN 8005543459386

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Tipo differenziale: Tipo A
  • Moduli: 2 moduli (35.6 mm)
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTDIN a 2 poli con corrente nominale di 25A e sensibilità di intervento a 30mA, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Questo dispositivo garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti, nonché la protezione degli impianti da guasti di isolamento. È dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni ("I-ON" e "O-OFF") e di pulsante di test per verificare il corretto funzionamento periodico. La protezione differenziale è di tipo A, adatta a correnti alternate sinusoidali e pulsanti di corrente continua, con una capacità di interruzione residua di 1000 A e una corrente di corto circuito condizionata fino a 10 kA. Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e garantisce un elevato grado di isolamento e resistenza meccanica ed elettrica, con una durata testata fino a 20.000 operazioni senza carico e 10.000 con carico. Il materiale dell’involucro è in poliammide e PBT, resistente al calore e al fuoco. Il differenziale è idoneo per sistemi di messa a terra IT, TT e TN e può essere utilizzato in ambienti umidi o con presenza di cloro, come piscine. La connessione è realizzata tramite morsetti a vite con protezione antinserimento di cavi non fissati correttamente, con sezioni di cavo flessibile fino a 35 mm² e rigido fino a 50 mm². Il dispositivo può essere bloccato in posizione aperta o chiusa tramite lucchetto. Questa protezione differenziale rappresenta una soluzione affidabile e sicura per l’installazione elettrica civile e industriale, assicurando il massimo livello di sicurezza per persone e impianti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 25A - Idn= 30mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 25A 30mA per impianti elettrici
€ 176,96 x 1 pz.
(pz.)