› Distribuzione elettrica

Interruttore differenziale puro 2P 25A 300mA per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIG724F25
Cod. Produttore G724F25
Cod. EAN 8005543608838

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Sensibilità differenziale: 300mA
  • Tipo differenziale: F
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Numero moduli: 2 moduli
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Forza maniglia: 42N chiusura, 13N apertura
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 2 poli per montaggio su guida DIN, con corrente nominale di 25A e sensibilità di 300mA, tipo F per correnti residue alternate sinusoidali e pulsanti, ideale per proteggere persone e impianti da contatti diretti e indiretti e da guasti di isolamento. Il dispositivo è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per l’azionamento manuale, con indicazione visiva della posizione dei contatti ("I-ON" chiuso, "O-OFF" aperto) e possibilità di blocco e sigillatura in entrambe le posizioni. La connessione avviene tramite morsetti a vite con neutro a destra e protezione contro inserimento errato del cavo grazie a otturatori. Può essere alimentato dall’alto o dal basso e montato su rotaia DIN simmetrica da 35 mm. È progettato per funzionare in ambienti con temperatura da -25°C a +60°C e con grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nella parte frontale. Realizzato in materiali plastici halogen free con elevata resistenza al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C), garantisce un’elevata affidabilità meccanica ed elettrica con oltre 20.000 manovre a vuoto e 10.000 con carico. Conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423, è adatto per sistemi di terra IT, TT e TN e per uso in ambienti umidi o inquinati da agenti clorurati come piscine. La protezione differenziale è di categoria C con potere di interruzione residuo fino a 1000 A e capacità nominale di interruzione in corto circuito di 10 kA. Il dispositivo deve essere protetto da sovraccarichi e corto circuiti mediante idonei interruttori o fusibili a monte. È compatibile con accessori quali contatti ausiliari, sganciatori e moduli di comando motorizzati per estendere le funzionalità e permette il collegamento di cavi di rame rigidi o flessibili fino a 50 mm². Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 25A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

F

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 25A 300mA per quadri elettrici