› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 2P 25A 100mA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIG721AS25
Cod. Produttore G721AS25
Cod. EAN 8005543460016

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 100 mA
  • Tipo differenziale: A-S (breve ritardo)
  • Numero poli: 2P - 2 moduli
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTIG721AS25 a 2 poli con corrente nominale di 25A e sensibilità di 100mA, progettato per il montaggio su guida DIN. Garantisce protezione dalle correnti di guasto di tipo A, con funzione elettromagnetica residua tramite relè sensore di corrente, ideale per la sicurezza di persone e impianti elettrici. Il dispositivo è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per l’azionamento manuale, blocco con lucchetto e test mensile tramite pulsante dedicato. La protezione differenziale offre un potere di interruzione nominale fino a 1000A e resistenza ai corto circuiti di 10kA, conforme alle norme EN/IEC 61008-1. Il prodotto è realizzato con materiali isolanti resistenti al calore e al fuoco, con grado di protezione IP20 in zona morsetti e IP40 frontale, ed è adatto a sistemi neutro di terra IT, TT e TN. La connessione è facilitata da morsetti a vite con otturatore per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 25A - Idn= 0,1A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,1 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 25A 100mA montaggio DIN