Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC723A40
Cod. Produttore
GC723A40
Cod. EAN
8005543814970

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Tipo differenziale: Tipo A, 2 poli
  • Protezione ingressi: IP20 morsetti
  • Larghezza: 2 moduli (35.6 mm)
  • Potere di interruzione: 1000 A differenziale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac - 2 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale puro 2 poli 40A 30mA protezione impianti elettrici domestici e industriali

€ 95,90 x 1 pz.
(pz.)