› Distribuzione elettrica

Interruttore differenziale PFIM 2 poli 25A 0,03A per uso residenziale e funzionale

Cod. Rexel KM235390
Cod. Produttore 235390
Cod. EAN 4015082353902

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 2
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazione: Edifici residenziali
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale PFIM, a 2 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali

Caratteristiche tecniche

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Interruttore differenziale PFIM 2 poli 25A 0,03A per uso residenziale e funzionale
€ 62,47 x 1 pz.
(pz.)