› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo relè magnetico Quid impulsi sequenziali ON/OFF 10A 220-240V incasso retrofrutto derivazione

Cod. Rexel VI03991
Cod. Produttore 03991
Cod. EAN 8007352623194

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione operativa: 220-240 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo ingresso: 1 pulsante NO
  • Tipo uscita: Relè NO
  • Installazione: Da incasso
  • Funzione: Impulsi sequenziali ON/OFF
  • Serie: Quid

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo relè magnetico silenzioso Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

37 mm

altezza

54,5 mm

profondità

22,5 mm

Modulo relè magnetico Quid impulsi sequenziali ON/OFF 10A 220-240V incasso retrofrutto derivazione
€ 10,85 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info