Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02101
Cod. Produttore
02101
Cod. EAN
8007352037441

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Raccordo: M10x1
  • Vite di blocco: Inclusa
  • Camicia: Liscia
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Nero
  • Serie: VI02101
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, nero

colore

Nero

Tipologia

Portalampada edison

portalampada

E27

filettatura di raccordo

3/8 di pollice

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Portalampada E27 M10x1 vite blocco camicia liscia poliestere nero uso elettrico

€ 1,58 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info