› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 10A 1P+N 1 modulo caratteristica C 4,5kA

Cod. Rexel KM263190
Cod. Produttore 263190
Cod. EAN 4015082631901

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Poli: 1p+N
  • Caratteristica: C
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Moduli: 1 MOD
  • Tipo: Interruttore protettore
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: MT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore protettore, 10 A, 1p+N, caratteristica: C

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Interruttore magnetotermico 10A 1P+N 1 modulo caratteristica C 4,5kA
€ 15,81 x 1 pz.
(pz.)