› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Involucro Resi9 MP 24 moduli incasso 63A civile bianco

Cod. Rexel MGMIP30212
Cod. Produttore MIP30212
Cod. EAN 3606480150302

Informazioni principali

  • Installazione: Ad incasso
  • Moduli totali: 24 (2x12)
  • Dimensioni: 294x377x18 mm
  • Porta: Termoplastica bianca RAL 9003
  • Corrente nominale: 63 A
  • Protezione: IP40, IK07
  • Temperatura: -25°C ÷ +60°C
  • Serie: Resi9 MP

Descrizione del prodotto

Fronte Resi9 MP da incasso con 24 moduli (2 file da 12 moduli ciascuno), caratterizzato da un design con porta opaca di colore bianco (RAL 9003). Realizzato interamente in tecnoplastica, garantisce resistenza al fuoco fino a 650 °C sia per la porta sia per il lato frontale, assicurando elevata sicurezza. La struttura è progettata per un'installazione ad incasso e presenta una superficie piana, con dimensioni esterne di 294 mm di larghezza, 377 mm di altezza e 18 mm di profondità. Il prodotto è conforme alle normative IEC 60695-2-11, IEC 529 e EN 50102, con grado di protezione IK07, e può operare in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra -25 e 60 °C. La copertura frontale è pensata per ospitare fino a 24 moduli da 18 mm, distribuiti su due file orizzontali, ed è ideale per applicazioni elettriche residenziali che richiedono un contenitore funzionale, sicuro ed esteticamente sobrio. Inoltre, è conforme alla direttiva RoHS senza l’uso di esenzioni, realizzato con materiali privi di alogeni e senza PVC, con un'attenzione particolare alla sostenibilità grazie all’uso di plastica riciclata e a un design che favorisce la riciclabilità. Descrizione del produttore: Questo involucro di montaggio a incasso Resi9 MP è composto da una base, una parte anteriore e da una porta bianca solida. Si tratta di una base a scatola posteriore a 2 file con 12 moduli per fila pronti per l'uso dell'involucro. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 24. Le dimensioni totali sono (W) 294 mm x (H) 377 mm x (D) 98 mm. Questo scatola di derivazione fino a 63A è progettato per l'installazione di quadri elettrici in installazioni nuove o rinnovate nel settore degli alloggiamenti. Si tratta di un centralino completo senza morsettiere dotate di una scatola posteriore simmetrica, 2 guide DIN, porta anteriore rigida. La scatola posteriore è robusta e profonda, adatta alle pareti di spessore ridotto con prefori per i tubi di ingresso su 4 lati. Il telaio consente il cablaggio all'esterno della scatola posteriore. È composto da una parte anteriore bianca rigida e reversibile, dotata di piastre di chiusura pre-foratura. Il colore è bianco (RAL 9003). La corrente operativa nominale In è 63 A. La tensione di isolamento nominale è inferiore a 400 V AC. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la scatola anteriore o posteriore. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP40 e IK07. È un isolamento di classe 2. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e + 60°C. È conforme alle norme IEC 61439-1 e 3, IEC 60670-1 e 24.

Caratteristiche tecniche

larghezza

294 mm

altezza

377 mm

Adatto per armadi di larghezza

294 mm

materiale

Plastica

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Altro

Adatto per armadi di altezza

377 mm

Serie

Resi9 MP

Involucro Resi9 MP 24 moduli incasso 63A civile bianco
€ 41,50 x 1 pz.
(pz.)