› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 16A 4,5kA 1 polo 1 modulo uso civile

Cod. Rexel KM263192
Cod. Produttore 263192
Cod. EAN 4015082631925

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Numero poli: 1N
  • Capacità interruttore: 4,5 kA
  • Moduli: 1 MOD.
  • Tipo: INT. MT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLN4-C16/1N INT. MT 4,5KA 1N 1MOD. 16A C

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Interruttore magnetotermico 16A 4,5kA 1 polo 1 modulo uso civile
€ 15,81 x 1 pz.
(pz.)