› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Sezionatore IS-40/4 4 poli 40A interruttore generale quadro distribuzione

Cod. Rexel KM276273
Cod. Produttore 276273
Cod. EAN 4015082762735

Informazioni principali

  • Tipo: Sezionatore
  • Corrente: 4x40A
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC001545
  • Uso: Interruttore generale
  • Applicazione: Quadro distribuzione
  • Quantità consigliata: 30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IS-40/4 SEZIONATORE 4X40A276273 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

415 V

numero di poli

4

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

2 kA

potere di interruzione nominale

12,5 kA

Numero moduli DIN

4

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

240 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

Moeller series

Sezionatore IS-40/4 4 poli 40A interruttore generale quadro distribuzione
€ 51,26 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info