› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore differenziale montabile FBSmV 40A 4 poli tipo AC per applicazioni industriali ed edifici funzionali

Cod. Rexel KM170197
Cod. Produttore 170197
Cod. EAN 4015081667048

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Poli: 4
  • Tipo differenziale: AC
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Resistenza impulso: 250 A
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Montaggio: FBSmV
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 40 A, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Tipo AC, sensibili alla corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

40 A

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

240 ... 415 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Interruttore differenziale montabile FBSmV 40A 4 poli tipo AC per applicazioni industriali ed edifici funzionali
€ 158,18 x 1 pz.
(pz.)