›

Interruttore differenziale magnetotermico 10A 10mA 1P+N uso domestico

Cod. Rexel BTIJW4305A10
Cod. Produttore JW4305A10
Cod. EAN 8005543745441

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente nominale: 10 A
  • Interruttore: 1P+N con protezione termomagnetica
  • Corrente differenziale: 10 mA
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Indice protezione: IP40 - IK04
  • Dimensioni: 45,1x44,7x49,8 mm

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico modulare RCBO 1P+N da 10A e corrente di guasto residua di 10mA, progettato per la protezione combinata da sovracorrenti, cortocircuiti e correnti di dispersione a terra. Realizzato con cassa in materiale PA e copertura in ABS, è resistente ai raggi UV, privo di alogeni e autoestinguente secondo le normative IEC/EN 60898-1 e CEI 23-95. Il dispositivo offre un indice di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04, con capacità di interruzione fino a 1500A a 250 V a.c. È compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm², con morsetti a vite e lunghezza di spellatura di 10 mm. Adatto per installazioni domestiche e simili, garantisce sicurezza e affidabilità nel controllo e nella protezione degli impianti elettrici. Colore bianco. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N 1 polo protetto - 10A 230Vac Idn 10mA Icn 1,5kA - 2 moduli - bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

40 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

253 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

3000 kA

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

45

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

1500 kA

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

1500 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

1500 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 3 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 35 °C

Serie

MATIXGO

Interruttore differenziale magnetotermico 10A 10mA 1P+N uso domestico
€ 105,08 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info