› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale bipolare 40A 100mA tipo A-S per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG721AS40
Cod. Produttore G721AS40
Cod. EAN 8005543460023

Informazioni principali

  • Tipo: A-S 2P
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 100 mA
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Protezione sovraccarichi: Richiesto interruttore
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Dimensioni: 2 moduli (36 mm)
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTIG721AS40 a 2 poli con portata nominale di 40A e sensibilità di intervento a 100mA, progettato per il montaggio su guida DIN. Questo dispositivo di protezione, appartenente alla serie BTDIN di Bticino, garantisce la sicurezza dell'impianto elettrico rilevando correnti di guasto di tipo A, ovvero correnti alternate residue sinusoidali e correnti continue pulsanti. Il differenziale è selettivo, assicurando un funzionamento affidabile e mirato nella protezione delle persone e degli impianti da contatti diretti, indiretti e guasti di isolamento. La maniglia ergonomica a due posizioni permette un comando semplice e immediato, con indicazione visiva dello stato di funzionamento ("I-ON" dispositivo chiuso). È dotato di test mensile tramite pulsante dedicato per verificare la funzionalità del dispositivo. Il prodotto è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e garantisce un potere di interruzione in corto circuito di 10kA, con grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale. Realizzato con materiali resistenti al calore e al fuoco, è adatto all’installazione in ambienti con temperature da -25°C a +60°C e può essere montato in diverse posizioni, offrendo flessibilità d’uso. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 40A - Idn= 0,1A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,1 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale bipolare 40A 100mA tipo A-S per impianti elettrici
€ 202,09 x 1 pz.
(pz.)