› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale 4P 80A 300mA guida DIN

Cod. Rexel BTIG744A80
Cod. Produttore G744A80
Cod. EAN 8005543460009

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 80 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo differenziale: A
  • Poli: 4 poli, 4 moduli
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con corrente nominale di 80A e sensibilità di 300mA, progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo è dotato di tecnologia a corrente elettromagnetica residua con relé sensore di corrente, garantendo un intervento rapido e affidabile. È montabile su guida DIN simmetrica da 35mm e presenta morsetti a vite con otturatori per una corretta connessione dei cavi in rame, sia rigidi che flessibili. Il prodotto è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423, con potere di interruzione in corto circuito di 10kA e potere di interruzione residuo nominale di 1000A. La tensione nominale di funzionamento è di 400V a 50Hz, con grado di protezione IP20 in zona morsetti e IP40 nella zona frontale. L’interruttore è resistente a vibrazioni, temperature estreme da -25°C a +60°C e a nebbia salina, con materiali plastici senza alogeni e classificazione V2 alla norma UL94. È possibile il blocco in posizione aperta o chiusa mediante lucchetto e la sigillatura del dispositivo. La maniglia ergonomica a due posizioni (I-ON/O-OFF) indica chiaramente lo stato dei contatti. L’RCCB è adatto per sistemi con neutro di terra IT, TT e TN e può operare anche in ambienti umidi e inquinati da cloruri, come piscine. Non è idoneo per l’uso con corrente continua o a frequenza di 400Hz, ma può funzionare a 60Hz con alcune limitazioni. La presenza di un pulsante di test integrato permette il controllo periodico del corretto funzionamento del dispositivo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 80A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale 4P 80A 300mA guida DIN