› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale 2P 63A 300mA tipo A-S per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG724AS63
Cod. Produttore G724AS63
Cod. EAN 8005543460061

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo differenziale: A-S
  • Numero moduli: 2 moduli
  • Corrente di corto circuito: 10 kA
  • Protezione sovraccarichi: necessaria
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTDIN a 2 poli per montaggio su guida DIN, con portata nominale di 63A e sensibilità di intervento a 300 mA di tipo A. Progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento, utilizza una tecnologia elettromagnetica con relè di rilevamento corrente residua. Il dispositivo presenta indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni, con possibilità di blocco e sigillatura sia in posizione aperta che chiusa. È adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN e può essere alimentato dall’alto o dal basso. Il prodotto è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e garantisce un’elevata capacità di interruzione fino a 10 kA. Caratterizzato da un involucro in poliammide e P.B.T. resistente al calore e al fuoco, è dotato di grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sul fronte, oltre a resistenza agli urti IK04. Adatto all’installazione in ambienti umidi e con presenza di cloro, supporta temperature operative da -25°C a +60°C e può essere utilizzato a frequenze di 50 Hz e 60 Hz. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite con profondità di 14 mm e terminali dotati di protezione contro inserimenti errati del cavo. Il dispositivo consuma una potenza di circa 3,1 W alla corrente nominale di 63A. Disponibili accessori per segnalazione, comando remoto e blocco con lucchetto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale 2P 63A 300mA tipo A-S per impianti elettrici