Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RC4P40B030
Cod. Produttore
P1RC4P40B030
Cod. EAN
8013975222577
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 4 MODULI, 4P – TIPO B, 40A, 30mA

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Produttore

Interruttore Differenziale Puro 4 Poli 40A 30mA Tipo B per Impianti Elettrici