Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RD4P40A030
Cod. Produttore
P1RD4P40A030
Cod. EAN
8013975269367

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale a 4 poli, ideale per protezione efficace e sicura in impianti civili e industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Design compatto e robusto
  • Facile integrazione in quadri elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro scosse e incendi da dispersione
  • Rilevamento di correnti continue e alternate
  • Conformità alle normative EN 61008 e RoHS
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale a 4 poli con portata nominale di 40 A, progettato per il montaggio su guida DIN. Questo dispositivo di protezione è di tipo puro A, in grado di rilevare correnti di guasto sia continue che alternate, garantendo un elevato livello di sicurezza elettrica. Conforme alle normative europee EN 61008 e RoHS, assicura affidabilità e protezione contro scosse elettriche e incendi causati da dispersioni di corrente. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, offre una soluzione efficace per la protezione differenziale in sistemi a quattro poli. La costruzione robusta e il design compatto facilitano l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici standard.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C