Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RD2P40A030
Cod. Produttore
P1RD2P40A030
Cod. EAN
8013975269244

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale puro 2 poli da 40A, progettato per garantire sicurezza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Compatibilità con impianti residenziali e industriali
  • Conformità a normative europee per una installazione sicura e standardizzata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro dispersioni di corrente e rischi di scosse elettriche
  • Contribuisce alla prevenzione di incendi elettrici
  • Riduzione dei consumi grazie a un dispositivo affidabile e duraturo
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale puro a 2 poli con portata nominale di 40A, progettato per il montaggio su guida DIN. Questo dispositivo di protezione è di tipo A, idoneo a rilevare correnti di guasto alternate e pulsanti, garantendo elevata sicurezza negli impianti elettrici. Conforme alle normative europee EN 61008 e direttive RoHS, EMC e bassa tensione, assicura affidabilità e conformità agli standard di sicurezza più rigorosi. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre protezione efficace contro le dispersioni di corrente, contribuendo alla prevenzione di scosse elettriche e incendi.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C