Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RD2P40AC030
Cod. Produttore
P1RD2P40AC030
Cod. EAN
8013975269268
Descrizione del produttore: L'interruttore differenziale puro con 2 poli e una corrente nominale di 40A è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni e i cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una resistenza e una durata elevate, rendendolo ideale per applicazioni di installazione elettrica in ambienti residenziali e commerciali. La sua forma compatta consente un'installazione semplice e rapida su guide DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Con un design funzionale e una tecnologia avanzata, questo interruttore assicura un'affidabilità senza pari, contribuendo a migliorare la sicurezza degli impianti elettrici. La sua versatilità lo rende adatto a diversi contesti, rispondendo perfettamente alle esigenze di protezione e controllo elettrico.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore differenziale puro 2 poli 40A 30mA protezione impianti residenziali e commerciali