Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RD2P25A030
Cod. Produttore
P1RD2P25A030
Cod. EAN
8013975269206

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale puro 2 poli, ideale per impianti civili e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN 35 mm
  • Installazione rapida grazie a design compatto e leggero (185 g)
  • Alta durata meccanica ed elettrica per affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con corrente differenziale nominale di 30 mA
  • Protezione efficace contro dispersioni e cortocircuiti fino a 10 kA
  • Funzionamento stabile in ampio range di temperature e altitudini

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale puro a 2 poli con protezione di tipo A, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Supporta una corrente nominale di 25A e una corrente differenziale nominale di 30 mA, garantendo elevata sicurezza contro le dispersioni di corrente. Funziona con tensione nominale di 230 VAC e frequenza di 50/60 Hz, con una tensione nominale di isolamento di 400 V e una tensione di tenuta ad impulso di 4 kV. Questo dispositivo è in grado di sopportare correnti di cortocircuito fino a 10 kA, assicurando robustezza e affidabilità. La durata elettrica è di 10.000 cicli, mentre la durata meccanica raggiunge i 20.000 cicli. È dotato di grado di protezione frontale IP20 e grado di inquinamento 2, con peso di 185 g. Adatto per temperature di esercizio da -35 °C a +70 °C e per altitudini fino a 2000 m, garantisce sicurezza e prestazioni elevate negli impianti elettrici civili e industriali.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C