Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RD2P25AC030
Cod. Produttore
P1RD2P25AC030
Cod. EAN
8013975269220
Descrizione del produttore: L'interruttore differenziale puro 2 poli da 25 A è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Con una capacità di corrente di 25 A, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una protezione efficace contro le sovracorrenti e i cortocircuiti. La sua configurazione a 2 poli consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto per l'uso in diverse situazioni. Grazie al design robusto e alla qualità costruttiva, questo interruttore è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo interruttore è un componente fondamentale per chi desidera garantire la massima sicurezza elettrica, riducendo il rischio di incidenti dovuti a malfunzionamenti.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore differenziale puro 2 poli 25A 30mA protezione impianti elettrici residenziali e commerciali