Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4017
Cod. Produttore
KG4017
Cod. EAN
8005543676608

Informazioni di prodotto

Comando per ventole / condizionatori 240 Va.c.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Regolatore a gradini per ventilatori da soffitto a bassa potenza, ideale per ventilatori con potenza tipica tra 70 e 90 W. Dispositivo da incasso con comando a manopola che consente la commutazione su 5 posizioni (0-1-2-3-4-5) per un controllo preciso della velocità. Realizzato in materiale termoplastico opaco di colore nero, senza alogeni e con superficie non trattata. La parte frontale, la manopola e la base sono in policarbonato resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durabilità. Il regolatore è dotato di morsetti a vite per il collegamento e supporta una tensione di 240 V AC con una potenza massima di 100 W. Progettato per essere installato in modo incassato, offre un design essenziale e funzionale, conforme agli standard IEC 60669-2-1 e IS 11037, con protezione IP40D e resistenza agli urti IK04. Adatto per l’uso in ambienti con temperature da -5 °C a +35 °C e stoccaggio da -10 °C a +70 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando per ventole / condizionatori 240 Va.c. 100W 50Hz. La cover del colore selezionato è a corredo del dispositivo - 2 moduli, Nero

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Manopola

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Commutazione 0 - 1 - 2 - 3

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi

44 mm

Serie

LIVING NOW

Produttore

Interruttore controllo ventilatore 4 velocità 240V 2 moduli Nero