Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4002
Cod. Produttore
KW4002
Cod. EAN
8005543611883

Informazioni di prodotto

L.NOW - interruttore 2P 16AX bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore 2P 16 AX, 250 Va.c., illuminabile - 1 modulo, Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base con piastra adattatrice

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore unipolare

senza alogeni

interruttore a tasto

profondità di incasso

41 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

altezza dell'apparecchio

45.2 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9003

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

IK04

Produttore

Interruttore Bticino Living Now 2P 16AX Bianco

€ 14,31 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info