Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4033
Cod. Produttore
HC4033
Cod. EAN
8012199758817

Informazioni di prodotto

Pulsante a tirante 1NO 10 V 230Vac per allarme bagno
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante elettrico Axolute a un polo con contatto normalmente aperto (NO) da 10A, progettato per un comando a tira. Questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e facilità di utilizzo, ideale per applicazioni di controllo in impianti elettrici. La sua configurazione con un singolo contatto garantisce un funzionamento preciso e sicuro, mentre il design compatto lo rende adatto a installazioni in spazi ridotti. Prodotto di alta qualità, perfetto per chi cerca un componente elettrico funzionale e duraturo. Descrizione del produttore: Pulsante a tirante 1 polo NO (normalmente aperto) 10 A 230 V a.c. per allarme bagno - 1 Modulo

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tirante

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

AXOLUTE - PULSANTE 1P NO 10A A TIRA Axolute