Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4001AB
Cod. Produttore
JW4001AB
Cod. EAN
8005543719169

Informazioni di prodotto

Interruttore basculante 1P 10AX – 250Vac antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore unipolare modulare da incasso per uso domestico, con comando a bascula/tasto. Realizzato in plastica resistente, con copertura in ABS antibatterico, è progettato per il controllo di luci e altri carichi fino a 10AX e tensione di 250 V a.c. Il dispositivo occupa un modulo singolo e si fissa bloccandolo in posizione tramite morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². È dotato di protezione IP40 contro l’ingresso di corpi solidi e resistenza agli urti IK04. Il design è compatto e funzionale, con un’ottima resistenza ai raggi UV e la capacità di autoestinguersi a temperature elevate, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Adatto per ambienti residenziali con temperature di utilizzo da -5 a +35°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore basculante 1P 10 AX – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo - bianco antibatterico

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Trattamento antibatterico

Serie

MATIXGO

Produttore

Interruttore basculante 1P 10AX antibatterico civile residenziale