Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEM810
Cod. Produttore
XPEM810
Cod. EAN
3389110147391

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale singolo IP66 senza protezione metallo blu-1 NC+1 NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore a pedale è ideale per dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, presse di taglio, presse per stampaggio e macchine utensili (comando numerico, torni, fresatrici, molatrici, centri di lavorazione). È ideale anche per taglierine, ghigliottine, piegatrici, seghe, macchine per la fucinatura, macchine per la laminazione e macchine per la formatura di metalli freddi.

numero di contatti di riposo

1

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di comando

on oppure off

materiale

metallo

numero di contatti di chiusura

1

larghezza

104 mm

profondità

172 mm

numero di stadi di commutazione

2

colore

blu

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

con bloccaggio

numero di posizioni di commutazione

1

Serie

Harmony_XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo IP66 senza protezione metallo blu-1 NC+1 NO