Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEM110
Cod. Produttore
XPEM110
Cod. EAN
3389110650105

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Corrente nominale: 3 A, 240 V AC
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Grado protezione: IP66
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Serie: Harmony XPE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'nterruttore a pedale blu di sicurezza a passo singolo Harmony XPE di Schneider Electric ha 1 contatto NC + 1 contatto NO. Questo pedale è ideale per piegatrici, dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, presse a taglio, presse stampaggio, macchine utensili (controllo numerico, fresatrici, rettificatrici, centri di lavorazione), taglierine, seghe, macchine per foratura, macchine per la laminazione, macchine per la formatura di metalli freddi.

colore

Blu

larghezza

104 mm

altezza

104 mm

profondità

172 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-M - senza protezione metallo blu - 1NC+1NO

€ 78,49 x 1 pz.
(pz.)