Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEA110
Cod. Produttore
XPEA110
Cod. EAN
3389110650006

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore a pedale singolo
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 3 A, 240 V AC-15
  • Durata meccanica: 2.000.000 cicli
  • Grado protezione: IP43
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: Harmony XPE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale nero a passo singolo Harmony XPE di Schneider Electric ha 1 contatto NC + 1 contatto NO. Questo pedale è ideale per piegatrici, dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, presse a taglio, presse stampaggio, macchine utensili (controllo numerico, fresatrici, rettificatrici, centri di lavorazione), taglierine, seghe, macchine per foratura, macchine per la laminazione, macchine per la formatura di metalli freddi.

colore

Nero

larghezza

94 mm

altezza

54 mm

profondità

161 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

grado di protezione (IP)

IP43

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-A - s/copertura plastica NERO - 1NC+1NO

€ 35,72 x 1 pz.
(pz.)