Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEY510
Cod. Produttore
XPEY510
Cod. EAN
3389110221145

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XPE
  • Materiale: Plastica
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Corrente nominale: 3 A, 240 V AC
  • Protezione: IP66
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Peso netto: 0,7 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale singolo XPE giallo, plastica è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative, come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'arresto e la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di un'istruzione di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Dispone di un dispositivo che permette di bloccare il pedale in posizione di riposo (rilasciata).

colore

Giallo

larghezza

165 mm

altezza

74 mm

profondità

282 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

con bloccaggio

grado di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-Y c/protezione plastica GIALLO - 1NC+1NO

€ 63,42 x 1 pz.
(pz.)