Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEM510
Cod. Produttore
XPEM510
Cod. EAN
3389110650143

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Tensione nominale: 240 V AC / 250 V DC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0,27 A DC-13
  • Grado di protezione: IP66
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Colore: Blu
  • Serie: Harmony XPE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale di sicurezza in metallo blu Harmony XPE di Schneider Electric ha 1 contatto NC + 1 NO e un comando di attivazione. Questo pedale è ideale per piegatrici, dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, presse a taglio, presse stampaggio, macchine utensili (controllo numerico, fresatrici, rettificatrici, centri di lavorazione), taglierine, seghe, macchine per foratura, macchine per la laminazione, macchine per la formatura di metalli freddi.

colore

Blu

larghezza

160 mm

altezza

135 mm

profondità

186 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

con bloccaggio

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-M c/protezione metallo blu - 1NC+1NO

€ 134,06 x 1 pz.
(pz.)