› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore a chiave 2P 16A 250Vac incasso grigio

Cod. Rexel BTIJG4012
Cod. Produttore JG4012
Cod. EAN 8005543716069

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 16 AX
  • Protezione: IP40, IK04
  • Tipo collegamento: morsetto a vite
  • Capacità morsetti: 2 x 4 mm² max
  • Dimensioni: 45,1x22,5x44,1 mm
  • Materiale: PC, PC/ABS, Halogen Free

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso con comando a chiave, ideale per il controllo di impianti di illuminazione e altre applicazioni elettriche. Realizzato in plastica resistente, con custodia in policarbonato e copertura chiave in PC/ABS, garantisce elevata durabilità grazie alla resistenza ai raggi UV e alle proprietà autoestinguenti. Funziona a 250 V a.c. con corrente nominale di 16 AX, dotato di morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². La chiave è rimovibile in entrambe le posizioni per una maggiore sicurezza, e ogni dispositivo utilizza chiavi differenti. La protezione IP40 e la resistenza agli urti IK04 assicurano un utilizzo sicuro e affidabile in ambienti domestici e professionali. Dimensioni compatte per un montaggio incassato in un modulo standard. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore 2P 16 AX - 250 Va.c. a chiave - la chiave è estraibile sia in posizione ON che in posizione OFF - le chiavi sono differenti tra i vari apparecchi - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

34 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

44 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Serie

MATIXGO

Interruttore a chiave 2P 16A 250Vac incasso grigio