› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Interruttore 4 poli 32A cassetta plastica 90x90 serie GN commutatore camme quadripolare

Cod. Rexel LW7GN3292P
Cod. Produttore 7GN3292P
Cod. EAN 3850144005280

Informazioni principali

  • Schema: 92 - Interruttore 4 poli
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale isolamento: 690 V (IEC/EN)
  • Tensione nominale funzionamento: 480 V
  • Grado di protezione frontale: IP65
  • Durata meccanica: 5x10⁶ cicli
  • Temperatura di esercizio: -25°C +55°C
  • Serie: 7GN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE P IN CASSETTA CON MANOPOLA. INTERRUTTORE, QUADRIPOLARE - SCHEMA 92, 32A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Interruttore 4 poli 32A cassetta plastica 90x90 serie GN commutatore camme quadripolare