Prodotti /

Cod. Rexel
LWP5ME4PS0250
Cod. Produttore
P5ME4PS0250
Cod. EAN
8013975325087

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE 4P 250A - ICU 50kA

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico a 4 poli con portata nominale di 250 ampere, progettato per garantire un'elevata capacità di interruzione fino a 50 kiloampere. Questo dispositivo è ideale per la protezione e il controllo degli impianti elettrici, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono adatto per la gestione di carichi importanti, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti.

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16 W

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

2500 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

150 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2750 ... 2750 A

Produttore

Interruttore 4 poli 250A capacità interruzione 50kA protezione impianti elettrici industriali e civili