Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LW7GN1292U12
Cod. Produttore
7GN1292U12
Cod. EAN
3850144004061
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U12 MONTAGGIO FRONTALE, CON COMANDO A CHIAVE PER FISSAGGIO CENTRALE Ø 22MM. INTERRUTTORE, QUADRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 92, 16A

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Chiave

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Interruttore quadripolare 16A montaggio frontale con comando a chiave serie GN U12