Prodotti /

Cod. Rexel
LWGX1608U
Cod. Produttore
GX1608U
Cod. EAN
8013975105870

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE. 4P 16A MONT. FRONT. 48X48
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE 4P 2 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Interruttore 4 poli 16A montaggio frontale 48x48 mm per impianti elettrici