Prodotti /

Cod. Rexel
LWP5ME4PS0160
Cod. Produttore
P5ME4PS0160
Cod. EAN
8013975325070

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE 4P 160A - ICU 50kA

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore automatico a 4 poli con portata nominale di 160 ampere, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche. Capacità di interruzione di 50 kiloampere, ideale per la gestione di carichi elevati e la prevenzione di cortocircuiti. Costruito con materiali resistenti e componenti di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16 W

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

1600 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

96 ... 1600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1760 ... 1760 A

Produttore

Interruttore automatico 4 poli 160A 50kA protezione installazioni elettriche industriali e civili