Prodotti /

Cod. Rexel
LWP5ME3PS0630
Cod. Produttore
P5ME3PS0630
Cod. EAN
8013975325049

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE 3P 630A - ICU 50kA

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore tripolare con portata nominale di 630 ampere e capacità di interruzione di 50 kiloampere. Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e civili, assicura protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. La struttura robusta e le prestazioni elevate lo rendono adatto a sistemi elettrici che richiedono un controllo preciso e una lunga durata nel tempo.

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

83 W

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

6300 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6930 ... 6930 A

Produttore

Interruttore tripolare 3P 630A capacità interruzione 50kA per impianti elettrici industriali e civili