Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX20H10U
Cod. Produttore
GX20H10U
Cod. EAN
8013975148907

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE 3P 2POS.MONT.FRONT. 65X65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: INTERRUTTORE 3P 2 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE 65X65

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Interruttore 3 poli 2 posizioni montaggio frontale 65x65 per impianti elettrici