Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4002
Cod. Produttore
KG4002
Cod. EAN
8005543611869

Informazioni di prodotto

Interruttore 2P 16 AX, 250Vac, illuminabile
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore bipolare modulare da incasso per comando luci, con un polo di azionamento tipo bascula/tasto. Realizzato in plastica resistente e autoestinguente, disponibile nel colore nero. Supporta una corrente nominale di 16 A e una tensione di 250 VAC. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite con lunghezza di spellatura di 9 mm e fissaggio a bloccare in posizione. È progettato per garantire protezione IP21D contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti IK04. Adatto per ambienti con temperature di esercizio da -5°C a +35°C, è conforme agli standard di installazione e produzione. La superficie è facile da pulire con panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore 2P 16 AX, 250 Va.c., illuminabile - 1 modulo, Nero

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Nero

Serie

LIVING NOW

Produttore

Interruttore 2P 16AX illuminabile nero per impianti civili

€ 15,40 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info