Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4002
Cod. Produttore
HD4002
Cod. EAN
8012199984872

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Tipo: Interruttore 2P
  • Protezione: IP21 D
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni (A x B x C x D): 45x22,5x25,5x9,5 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore bipolare modulare per comandi domestici, con comando a bascula/tasto, progettato per un funzionamento affidabile a 16 A e 250 VAC. Realizzato in plastica resistente e autoestinguente, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il prodotto presenta un design compatto con dimensioni di 45 x 22,5 x 25,5 mm, adatto per montaggio su supporto modulo. È privo di alogeni, resistente ai raggi UV e conforme alle norme di installazione e sicurezza. Ideale per il controllo dell’illuminazione e altri impianti elettrici domestici, combina funzionalità e qualità in un dispositivo modulare di facile integrazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore 2P 16 AX 250 Vac - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

AXOLUTE

Produttore

Interruttore 2P 16AX 250Vac bianco per impianti civili

€ 33,12 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info