› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore 2P 16A antibatterico 1 modulo civile-industriale

Cod. Rexel BTIJW4002AB
Cod. Produttore JW4002AB
Cod. EAN 8005543719107

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Moduli: 1 modulo
  • Protezione: IP40, IK04
  • Materiale: PC e ABS antibatterico
  • Dimensioni (mm): 45.1x22.5x40x11
  • Tipo morsetto: a vite 2x4 mm²

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso con comando a bascula o tasto, progettato per il controllo di carichi elettrici e illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una cassa in policarbonato e una copertura in ABS antibatterico, resistente ai raggi UV, autoestinguente e priva di alogeni. Supporta una tensione nominale di 250 V AC e una corrente di 16 A, con capacità di collegamento fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Il dispositivo è dotato di un grado di protezione IP40 e di resistenza agli urti IK04, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso domestico. Le dimensioni compatte di 45,1 x 22,5 x 40 mm permettono un'installazione semplice e discreta in impianti incassati. La superficie del tasto è facile da pulire, con indicazioni chiare per la manutenzione senza l'uso di agenti aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore 2P 16 A - 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo - bianco antibatterico

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Trattamento antibatterico

Serie

MATIXGO

Interruttore 2P 16A antibatterico 1 modulo civile-industriale